ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
ビットソケット ハイパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439183
品番
EH-17
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状
寸法S(mm)
17
仕様
インパクトドライバー対応
形状
6角
質量(g)
105
寸法L(mm)
111
寸法L1(mm)
10
寸法D(Φmm)
23.7
寸法L2(mm)
59