ビットソケット ハイパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439201 品番 EH-19
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状

寸法S(mm)19 仕様インパクトドライバー対応 形状6角 質量(g)123 寸法L(mm)111 寸法L1(mm)12 寸法D(Φmm)26.2 寸法L2(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする