※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-22 ビットソケット ハイパー ミトロイ 40439226 EH-22 ビットソケット ハイパー ミトロイ 40439226

ビットソケット ハイパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439226 品番 EH-22
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状

寸法S(mm)22 仕様インパクトドライバー対応 形状6角 質量(g)149 寸法L(mm)111 寸法L1(mm)14 寸法D(Φmm)30 寸法L2(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする