※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
ビットソケット ハイパー ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439332
品番
EH-17L
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状
寸法S(mm)
17
仕様
インパクトドライバー対応
形状
6角
質量(g)
137
寸法L(mm)
161
寸法D(Φmm)
24.1
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
109