※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
ビットソケット ハイパー ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439375
品番
EH-22L
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状
寸法S(mm)
22
仕様
インパクトドライバー対応
形状
6角
質量(g)
204
寸法L(mm)
161
寸法D(Φmm)
30.4
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
108