ヘクスロックソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40440294 品番 EFX-9.6
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

脱落防止用コイルバネとボールで保持します。

寸法S(mm)9.53 用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用 質量(g)37 寸法L(mm)53 寸法D(Φmm)16 寸法l(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440294
2018-10-11
用途:
電気工事

9.5mmHEXなどで使用してます。今のところ問題なく使用できてます。

対象商品:
40440285
2016-09-29
用途:
エクステリア商品の組み立て

構造を理解してなかったのですが、ソケットの先端付近を支えながら、キツメのコーチビスを抜いていたら、いつの間にかバネとボールが抜けてしまいました。幸いボールが見つかったので組みなおしましたが、ブランドを信用して購入しましたが、軟弱な構造でがっかりでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
40440294
2016-01-13
用途:
ダクトの器具付け
建設業・工事業

メーカーものだから安心
しっかりキャッチします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする