※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-10SB ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) ミトロイ 40440312 EF-10SB ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) ミトロイ 40440312

ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40440312 品番 EF-10SB
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

脱落防止用コイルバネとボールで保持します。

寸法S(mm)10 用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用 仕様インパクトドライバー対応、ボール付 質量(g)32 寸法L(mm)55 寸法D(Φmm)16.5 寸法l1(mm)7 寸法l2(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440321
2021-10-09
用途:
横向きでのボルト締め付け作業に
建設業・工事業

フランジ付きボルトを何本も横向きに締める/緩める作業があり普通のソケットでは
ぽろぽろ落ちてしまい、イライラしてしまいましたがこれを使えば作業がはかどります。

ボルトそのものが外国製で精度が低いためセット時に固い時がありますが
本商品の精度は大変高いです。

くびれている部分の梨地処理が滑り止めになっていてとても気に入りました。
使う人のことを良く分かっているのだと思います。
アイディア商品ですので、もっと積極的にサイズ展開されたら良いと思います。

磁石入りですとボルト/ナットの深さが一定になってしまうから
これしか勝たん場面は結構あると思いますよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする