ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
ソケットアダプター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440391
品番
EAD-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
13
タイプ
ボール
寸法L(mm)
43
寸法S(mm)
6.35(1/4)
首振角度(°)
-