ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440416
品番
EAD-3F
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
32
タイプ
ボール・フレックス
寸法L(mm)
62
寸法S(mm)
9.5(3/8)
首振角度(°)
10