ソケットアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40440425 品番 EAD-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
差込角(mm)12.7 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)65 タイプボール 寸法L(mm)66 寸法S(mm)12.7(1/2) 首振角度(°)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440407
2017-02-16
用途:
ソケットを使うとき

ミトロイの6角レンチが硬くて良かったので、ソケットアダプタも使ってみることにしました。
インパクトは耐衝撃性も重要なので硬けりゃ良いって物でもないでしょうけど。

1人が参考にしています
対象商品:
40440407
2014-09-19
用途:
ボルト及びナット脱着

今持っているボックスが使用出来るので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする