ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
ソケットアダプター
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40440443
品番
EAD-4P
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
59
タイプ
ピン孔
寸法L(mm)
66
寸法S(mm)
12.7(1/2)
首振角度(°)
-