EUJ-3A ユニバーサルソケットアダプター ミトロイ 40440452

EUJ-3A ユニバーサルソケットアダプター ミトロイ 40440452
EUJ-3A ユニバーサルソケットアダプター ミトロイ 40440452

ユニバーサルソケットアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード40440452品番EUJ-3A
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ソケット付きアダプター
コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能

差込角(mm)9.5仕様インパクトドライバー対応質量(g)50タイプボール寸法L(mm)70寸法S(mm)9.5(3/8)首振角度(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440461
2018-08-09
用途: 狭いところのボルト・ナット締め付けや緩める作業
農・林・水産業

特に欲しかったので 使い易かった。
作業機の分解 組み立てに使用しています。

対象商品 : 40440452
2016-11-24
用途: ソケットビットの締め付け

1個あると重宝します。
作業しやすいですし、インパクトから少し延長にもなります。
軸も硬度があって丈夫そうですし、余り締め付けないボルトナットなら
対応できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする