ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
電動ドリル用 エクステンションバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440495
品番
EEX-150
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端に各種ビット取付け可能。
寸法L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
-
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
105
差込角(mm)
6.35
注意
※首振り機能はついておりません。