※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
電動ドリル用 エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440522
品番
EEX-500
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端に各種ビット取付け可能
カラー(からまわり指あて)付き
寸法L(mm)
500
仕様
インパクトドライバー対応
種別
ユニバーサル
質量(g)
350
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
17.7
首振角度(°)
30