ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
型枠用ソケット IB用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40440556
品番
EIB-10
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
寸法L(mm)
66
用途
IBフォームタイ取付・取外し用
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
55
寸法D(Φmm)
19
寸法l(mm)
20
呼称
IB用