ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
フォームタイ用 ロングインパクトソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40440617
品番
EP-21L
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
単管シングル締めのフォームタイナットはずし用(深さ98mm)
形状
花形
寸法S(mm)
21
仕様
インパクトレンチ用
質量(g)
172
寸法L(mm)
115
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
25
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
98