※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2H-4.5 スペアソケット ミトロイ 40440714 2H-4.5 スペアソケット ミトロイ 40440714

スペアソケット

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40440714 品番 2H-4.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
形状6角 ソケット形状6角 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法S(mm)4.5 質量(g)8 寸法L(mm)22 寸法D1(Φmm)7.5 寸法D2(Φmm)12 寸法l(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440854
2017-03-19
用途:
各種メンテ
建設業・工事業

1/4 で17mmのソケットを探していて、やっと見つけました。持ち運び工具の軽量化に役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40440811
2016-12-20
用途:
産業機械修理

メッキが非常に良い。
※欲を言えばサイズ表示が見ずらいです。

対象商品:
40440784
2017-02-17
用途:
機械修理

使用上は全く問題ないのですが、
ソケットサイズが見ずらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40440741
2017-02-17
用途:
、機械のメンテナンス時

使用上は全く問題ないのですが、
ソケットサイズが見ずらいです。

対象商品:
40440854
2015-08-22
用途:
1/4ハンドルで作業したい箇所に

17mmを1/4ハンドルで使いたいので購入。
痒いところに手が届く感じが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする