※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440872
品番
2S-8
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
8角
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法S(mm)
8
質量(g)
17
寸法L(mm)
22
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
14
寸法l(mm)
7