※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440881
品番
2S-10
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
8角
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法S(mm)
10
質量(g)
23
寸法L(mm)
22
寸法D1(Φmm)
17.2
寸法D2(Φmm)
17.2
寸法l(mm)
10