※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440906
品番
2H-3/16
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
形状
6角
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法S(inch)
3/16
質量(g)
9
寸法L(mm)
22
寸法D1(Φmm)
7.7
寸法D2(Φmm)
12
寸法l(mm)
5