ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40441037 品番2RH125F
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)125 歯数20 質量(g)75 タイプ凹タイプ 寸法H(mm)12.5 寸法D(Φmm)25 寸法T(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする