ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケットハンドル
ミトロイの スピンナハンドル
スピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40441046
品番
2SH150
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥
589
¥
648
税込
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
150
質量(g)
75
寸法d(mm)
4.2
全長L(mm)
150
寸法D(Φmm)
13
ヘッド径(Φmm)
9
サイズ(mm)
150