ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ドライバー
ミトロイの 精密ドライバー
ドライバー型ハンドル(スピンハンドル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40441064
品番
2DR160
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
四角
軸長(mm)
66
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
160
質量(g)
90
種類
専用ドライバー
寸法L(mm)
160
差込角(mm)
6.35[1/4]
グリップ径(Φmm)
24
寸法D(Φmm)
8
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし