ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40441073
品番
2UJ
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
34.1
質量(g)
20
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13