ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40441082
品番
AD23
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:6.35[1/4]
凸:9.5[3/8]
質量(g)
13
寸法L(mm)
21.7
寸法D2(Φmm)
12