※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2EX150 エクステンションバー ミトロイ 40441125 2EX150 エクステンションバー ミトロイ 40441125

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40441125 品番 2EX150
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)150 質量(g)75 寸法d(mm)8 寸法D(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする