3H-6 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441265 3H-6 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441265 3H-6 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441265

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40441265 品番 3H-6
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)6 質量(g)18 寸法L(mm)25 寸法D1(Φmm)9.5 寸法D2(Φmm)17 寸法l(mm)6 ソケット形状12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする