ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441283
品番
3H-8
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
8
質量(g)
21
寸法L(mm)
25
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
17
寸法l(mm)
7
ソケット形状
12角