ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441292
品番
3H-9
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
9
質量(g)
23
寸法L(mm)
25
寸法D1(Φmm)
13.3
寸法D2(Φmm)
17
寸法l(mm)
7.5
ソケット形状
12角