ミトロイ
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441371
品番
3M-17
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
17
質量(g)
55
寸法L(mm)
27
寸法D1(Φmm)
23.3
寸法D2(Φmm)
23.3
寸法l(mm)
13