※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M-17/32 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441511 3M-17/32 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441511

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40441511 品番 3M-17/32
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(inch)17/32 質量(g)35 寸法L(mm)26 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする