※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441633
品番
3HL-8
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
6角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
8
質量(g)
35
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
16.5
寸法l(mm)
8