ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ凹タイプ 注文コード40441922 品番3RH175F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)175 歯数20 質量(g)220 タイプ凹タイプ 寸法H(mm)16.7 寸法D(Φmm)35 寸法T(mm)13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする