スピンナーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40441931 品番3SH230
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)230.5 質量(g)265 寸法d(mm)9.3 全長L(mm)230.5 寸法D(Φmm)20 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)16 サイズ(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする