ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441983
品番
AD34
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:9.5[3/8]、凸:12.7[1/2]
質量(g)
40
寸法L(mm)
30.8
寸法D2(Φmm)
18.5