ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40442001
品番
3EX75
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥
289
¥
318
税込
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
75
サイズ
75
質量(g)
85
寸法d(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
19