※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40442026
品番
3EX230
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥
659
¥
725
税込
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
230
サイズ
230
質量(g)
220
寸法d(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
19