※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
300
注文コード
40442035
品番
3EX300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
300
サイズ
300
質量(g)
285
寸法d(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
19