※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4H-19 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442525 4H-19 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442525

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40442525 品番 4H-19
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
形状6角 ソケット形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)19 仕様JIS規格品 質量(g)80 寸法L(mm)38 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする