※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4H-20 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442534 4H-20 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442534

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40442534 品番 4H-20
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
形状6角 ソケット形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)20 質量(g)90 寸法L(mm)38 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)26 寸法l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする