ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442543
品番
4H-21
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
形状
6角
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
21
仕様
JIS規格品
質量(g)
100
寸法L(mm)
38
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
27
寸法l(mm)
15