※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4H-28 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442613 4H-28 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40442613

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40442613 品番 4H-28
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
形状6角 ソケット形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)28 質量(g)190 寸法L(mm)39 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)28 寸法l(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする