※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442656
品番
4M-10
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
10
仕様
JIS規格品
質量(g)
50
寸法L(mm)
38
寸法D1(Φmm)
15.2
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
10