スペアソケット(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40442762 品番 4M-21
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)21 仕様JIS規格品 質量(g)100 寸法L(mm)38 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)27 寸法l(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40442857
2019-10-20
用途:
車の整備作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

常に使うサイズのものではなかったので、金額の手ごろなものを
探して注文しました。何ら問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする