※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442771
品番
4M-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
22
仕様
JIS規格品
質量(g)
110
寸法L(mm)
38
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
28
寸法l(mm)
18