※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442814
品番
4M-26
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
26
仕様
JIS規格品
質量(g)
155
寸法L(mm)
39
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
28
寸法l(mm)
19