※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442857
品番
4M-30
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
30
仕様
JIS規格品
質量(g)
210
寸法L(mm)
41
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
29
寸法l(mm)
21