※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442893
品番
4M-35
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
35
質量(g)
290
寸法L(mm)
45
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
32
寸法l(mm)
22