※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40442936
品番
4M-7/16
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
1/4
質量(g)
50
寸法L(mm)
36
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
23.2
寸法l(mm)
10