※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443015
品番
4M-25/32
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
25/32
質量(g)
90
寸法L(mm)
38
寸法D1(Φmm)
27.6
寸法D2(Φmm)
27.6
寸法l(mm)
15